曜日別特売

ネオアルベストME

ネオアルベストME - アルボースネオアルベストME - アルボースネオアルベストME - アルボース

酵素系洗浄剤
ブラッシング洗浄(用手洗浄)および浸漬洗浄に適した中性の酵素系洗浄剤です。
中性ですのでアルカリに弱い材質の洗浄に適し、低濃度(0.25%~)から使用できます。

用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具、チューブ等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.25~0.5%(25~50ml/10L) 10~20分浸漬後、よくすすぐ・用手洗浄の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L)・新品器材の油落としの場合:濃度1.0%(100ml/10L)最適温度常温~40℃液性中性(pH7.2/0.25%液)内容量1個(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534144915790
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする