ステンレス折りたたみ棚受

ステンレス折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) ステンレス折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) ステンレス折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。
角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。
一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。
ヒンジは不要です。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台など RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
※3本使いで使用する場合は一括解除レバーセットEB-90型と組み合わせてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※EB型、EB-DA型とは併用できません。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05341117 EB-303-F
11,400
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階タイプ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする