ステンレス 折りたたみ棚受

ステンレス 折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。
EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。
アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレス材質/仕上電解研磨ブラック耐荷重1080N/1本、110kgf/1本取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け内容量1本
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05341038EBN-317-DA-SL
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする