ステンレス 折りたたみ棚受

ステンレス 折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受 - LAMP(スガツネ工業)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。
オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。
アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。
アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受内容量1本
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※EBN-303、EBN-303-BL、EBN-317、EBN-321-BL取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
※アルミフレームに取り付ける際、強く締めすぎて変形させないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05341099EBN-317-SL
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする