冷凍庫

冷凍庫 - 三菱電機

運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
省エネ
ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。
急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。
しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。
耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を
置くことができます。
*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。
耐荷重は30kgまでです。
抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。
*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。
(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。

サファイアブラック扉開閉方式右開きグリーン購入法適合内容量1台(144L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05340110MF-U14K-B
68,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする