UNION(ユニオン)
PRE-W151
質量(kg)
0.32
寸法
180×25×32
取付ビス
Φ3.8(木ビス)
ドア厚(mm)
対応:25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05343689
PRE-W151-01
ブラス クロム
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05343698
PRE-W151-02
ブラス ユニミストマットブラック
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください