曜日別特売

PRE-W173

PRE-W173 - UNION(ユニオン)PRE-W173 - UNION(ユニオン)PRE-W173 - UNION(ユニオン)PRE-W173 - UNION(ユニオン)PRE-W173 - UNION(ユニオン)
質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)内容量1組
注意
※錠前(別売)PRE-HS2
※ドア厚43mm以上の場合、別売りストライクプレートAULST-33が必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05342858PRE-W173-01ブラス クロム
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05342867PRE-W173-02ブラス マットブラックペイント
4,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05342876PRE-W173-03ブラス サテンニッケル
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする