UNION(ユニオン)
PRE-F354
質量(kg)
0.11
寸法
Φ20×40
耐荷重(kg)
5
取付穴
Φ12
取付ビス
M6
内容量
1個
注意
※ガラスの破損を防ぐため取付ビスには必ずプロテクトゴムをはめ込んでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05343357
PRE-F354-01
ブラス クロム
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05343366
PRE-F354-02
ブラス ユニミストマットブラック
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください