UNION(ユニオン)
PRE-F750
材質
ステンレス ミラー
質量(kg)
0.12
寸法
29×24.3×41
耐荷重(kg)
5
取付ビス
Φ5(ナベタッピングネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05343506
PRE-F750-001
-
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68757985
PRE-F750-001【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,600
¥
3,398
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください