あくしゅうたいじ君 トイレ用

あくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用 - クロスリンク・アソシエイツ

「第15回神奈川工業技術開発大賞」地域環境技術賞を受賞した商品です。
神奈川県と共同特許取得技術を使用しています。
あきらめていたトイレのニオイ・黄ばみ・尿石汚れもスッキリ!
自然界に存在する3つの(菌酵母菌+土壌菌+乳酸菌)の働きで雑菌を退治します。
トイレの貯水タンクに取り付けるだけで、ボール内のバイオが洗浄水と共に流れ、嫌なニオイを抑制します。
便器や排水管内のしつこい黄ばみ・尿石なども取れやすくなり、トイレのニオイをモトから改善します。
便器の汚れや悪臭の原因、有機物を分解し、トイレの嫌な臭いを抑制します。
継続して使用することで、便器や配水管内にこびりついた汚れ・黄ばみ・尿石を除去します。
自然な触媒なので、効果が出るまで多少時間がかかる場合がございます。各種安全試験により安全性と効果を確認しております。

用途
トイレ用
使用方法
(1)トイレの貯水タンクのフタを開ける。
(2)本品をフロートの妨げにならない位置の水面に浮かべる。
(3)ひもの端に付いているフックのシール面の剥離紙を剥がし、タンク外側に貼る。
(4)貯水タンクのフタを閉める。
付属のシールに日付を記入し、トイレタンクの見やすい場所に貼って交換日の目安にしてください。
直径(Φcm)5(ネット・フック除く)本体質量(g)15素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、特撰土壌炭素材、ステンレス使用期限約4ヶ月内容量1個
注意
※使用法は必ず守り用途以外には使用しないでください。
※酸性(強)・塩素系洗剤、洗浄タンクの上や中に設置するタイプの薬剤との併用はお止めください。バイオ効果作用の妨げとなります。
※水温が20度以下の場合は効果が表れるのに若干時間がかかります。トイレの換気・清掃は従来通り行ってください。
※お買い上げ後はお早めにご使用ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
※トイレの換気・清掃は従来通り行ってください。
※廃棄の際はお住いの自治体が定める方法に従ってください。
※シャワートイレのうち、貯水タンクから直接取水して、お尻洗浄するタイプにはご使用できません。あらかじめお確かめください。(ほとんどのシャワートイレは、水道管から分岐された水をお尻洗浄に使用しており、貯水タンクから直接取水するタイプはごくわずかの機種です。)
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※お子さまやペットの届かない場所に保管してください。
※廃棄の際はお住まいの自治体が定める方法に従ってください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05344495-
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする