あくしゅうたいじ君 洗濯用

あくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 洗濯用 - クロスリンク・アソシエイツ

「第15回神奈川工業技術開発大賞」地域環境技術賞を受賞した商品です。
神奈川県と共同特許取得技術を使用しています。
あきらめていた部屋干しのニオイ、見えない洗濯槽のカビもスッキリ!
自然界に存在する3つの(菌酵母菌+土壌菌+乳酸菌)の働きで雑菌を退治します。
衣類に染み付いた汗臭や部屋干しの嫌なニオイを抑制します。
洗濯槽のしつこい汚れやカビを除去し、洗濯物への臭い移りを防ぎます。
お風呂の残り湯の雑菌を抑制し、再利用できて節水につながります。
洗濯機槽外周のしつこい汚れやカビの原因物質の剥離、悪臭対策、配水管内の汚れ除去効果も期待できます。
自然な触媒なので、効果が出るまで多少時間がかかる場合がございます。各種安全試験により安全性と効果を確認しております。

用途
洗濯用
使用方法
本品を洗濯物および洗剤と一緒に洗濯機(縦型・ドラム式どちらでも使用可)に入れてお洗濯してください。
洗濯終了後は洗濯槽に入れっぱなしでOK!
付属のシールに日付を記入し、洗濯機の見やすい場所に貼って交換日の目安にしてください。
直径(Φcm)5(ネット除く)本体質量(g)15素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、特撰土壌炭素材使用期限約4ヶ月内容量1個
注意
※使用法は必ず守り用途以外には使用しないでください。
※乾燥機をお使いの場合は本品を出してください。
※塩素系漂白剤をお使いの場合は本品を出してください。
※ネットから中のボールを出してのご使用はお止めください。
※お買い上げ後はお早めにご使用ください。
※仕様は予告なく変更される場合がございます。
※お子さまやペットの届かない場所に保管してください。
※廃棄の際はお住まいの自治体が定める方法に従ってください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05344486-
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする