曜日別特売

PRE-S240

PRE-S240 - UNION(ユニオン)PRE-S240 - UNION(ユニオン)PRE-S240 - UNION(ユニオン)PRE-S240 - UNION(ユニオン)PRE-S240 - UNION(ユニオン)PRE-S240 - UNION(ユニオン)
耐荷重(kg)3取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)内容量1本
注意
※アーム部は強い衝撃を加えると変形の恐れがあります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05341729PRE-S240-02-L600-ステンレス ユニミストマットブラック1.26600×50×90
18,50017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05342298PRE-S240-01-L300-ステンレス ミラー0.65300×50×90
9,5008,998
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05343549PRE-S240-01-L600-ステンレス ミラー1.23600×50×90
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05343558PRE-S240-02-L300-ステンレス ユニミストマットブラック0.67300×50×90
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57329469PRE-S240-02-L300【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ステンレス ユニミストマットブラック0.67300×50×90
13,50012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする