ナカ工業
手すりカバー用端部カバー
手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途
手すりカバー用エンドキャップ
材質
硬質樹脂
内容量
1個
取扱説明書:
(0.36MB)
注意
※他社製品への対応は未確認ですのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
色
対応製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348318
-
34
No.02グレー
TJ-34
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05348327
-
34
No.22ライトブラウン
TJ-34
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05348336
-
38
No.02グレー
TJ-38
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05348345
-
38
No.22ライトブラウン
TJ-38
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05348361
-
40
No.02グレー
TJ-40
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05348370
-
40
No.22ライトブラウン
TJ-40
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05348379
-
42.7
No.02グレー
TJ-42
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05348388
-
42.7
No.22ライトブラウン
TJ-42
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください