曜日別特売

ベルト周波数チェッカー

ベルト周波数チェッカー - カイセ

フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。
シンプル操作で使いやすい。
センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)
電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。
小型の音波センサーで測定しやすい。
電源キーと測定キーのみのシンプル操作。

付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345850SK-8101
57,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする