200万画素1カメラ3年保証ドライブレコーダー

200万画素1カメラ3年保証ドライブレコーダー - コムテック

ここから始めるドライブレコーダー
SDカードメンテナンスフリー
大容量SDカード対応(128GBまで対応)
HDRで白とびなし
駐車監視機能(オプション)
全国のLED信号に対応
ノイズ対策済み

取付可能対象フロントガラス/ダッシュボード質量(g)取付ステー含む:78センサーGセンサー:○(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、夜間・暗所撮影対応:-対応LED信号機:◯電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])有効画素数カメラ:最大200万画素機能●HDR/WDR:◯ ※HDR固定●SDカード寿命告知:-●ナイトビジョン:-●バックアップ:○事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します●上下反転:◯Gセンサーで自動的に上下反転を行います●緊急録画停止:○事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)●運転支援:-記録媒体microSDカード(付属:16GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨消費電流(mA)【最大】通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:600以下液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶総画素数カメラ:200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)耐ノイズ対策:◯撮像素子カメラ:1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル1分単位※128GBのmicroSDカード使用時は3分に切り替わります音声録音ON/OFF可能記録画像サイズ録画:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V/24V車液晶表示録画中:常時点灯/速度連動/OFFF値カメラ:F2.0保護SDカードチェック機能:○起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします警報機能GPS:-映像記録本体液晶:○明るさ液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)ファンクションスイッチ構成数-専用ソフトビューワ:メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)輝度調整カメラ:◯(3段階に調整可能)フレームレート27.5fps画角カメラレンズ:水平115°、垂直59° (対角143°)動作温度範囲(℃)-10~60ビデオ仕様出力:-本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【突起部除く】66.8×48.9×28.9、取付ステー装着時:66.8×75.1×28.9録画方式タイムラプス録画機能:◯、駐車監視:常時+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画GPSSDカードメンテナンスフリー:◯監視タイプ駐車:オプション(HDROP-14「駐車監視・直接配線コード」が必要)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346218HDR003
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする