曜日別特売

S-ワンショルダー

S-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロードS-ワンショルダー - ラフアンドロード

収納力と軽さ、しなやかさが自慢のワンショルダーバッグ
見た目以上の収納力も魅力
ソフトでしなやか、そしてシンプルがコンセプトのS-styleシリーズにワンショルダーが登場。スクエアな形状を採用した収納力が自慢でメインスペースで5リットル弱、サブスペースで2リットル弱と合わせて約7リットルの容量を誇ります。右利き左利きどちらでも使いやすいよう背面部左右に大型スリットポケットを設置し、肩に掛けたまま前に回せばメインと背面ポケットへのアクセスもしやすいよう設計されています。さらにダブルオープンのナスカン付きグローブホルダーが標準で付属したバイカースペシャル仕様。バイクで使ってもそれ以外のシチュエーションでも重宝間違いなしなワンショルダーバッグです。

用途
品番: RR9409
品名: S-ワンショルダー
COLOR: ブラック、ブラック×レッド、Y.ブルー
SIZE: W16×D13.5×H34cm(最大)
容量: 7L
付属: グローブホルダー、カラビナ
付属品グローブホルダー、カラビナ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×34(最大)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346778RR9409BKブラック
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346787RR9409BK/RDブラック×レッド
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする