曜日別特売

ベルトクリップ 2ヶSET

ベルトクリップ 2ヶSET - ラフアンドロードベルトクリップ 2ヶSET - ラフアンドロードベルトクリップ 2ヶSET - ラフアンドロード
(1件のレビュー)

ウエストバッグのズレを防ぎ快適なホールド感を保てる使い方提案
本来余ったベルトをバタつかないように使用するクリップを転用。ウエストバック装着時の補助に使うと一時的にバックルを外してもバッグ本体が脱落せずに便利です。たとえば男性ならトイレ、食事時でくつろぐときもバックルを外すだけで、あっという間にリラックスできます。
※バックルの閉め忘れに注意して下さい。
※二輪走行時にバックルを使用せずに装着することを提案するものではありません。

用途
品番: RR9966
品名: ベルトクリップ
2個セット
COLOR: BLACK
対応SIZE: 38mm幅テープ対応
ブラックサイズ(mm)38幅テープ対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347837RR9966BK
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 背負動力噴霧器での除草作業

背負いバンドを調整した時に余るバンドを留めるのに使用している。
今のところバンドが邪魔になることはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする