曜日別特売

ラフレイングローブ

ラフレイングローブ - ラフアンドロードラフレイングローブ - ラフアンドロードラフレイングローブ - ラフアンドロードラフレイングローブ - ラフアンドロードラフレイングローブ - ラフアンドロード

透湿防水素材HIPORAで雨を、
クールマックスで汗を克服したレイングローブ
憂鬱になりがちな雨天のライディングでも天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。

用途
品番: RR8912
品名: ラフレイングローブ
COLOR: ブラックカモ、ブラック、レッド
SIZE: S、M、L、LL、XL
MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革
インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
FUNCTION: リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346988RR8912BK2ブラックM
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346997RR8912BK3ブラックL
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347006RR8912BK4ブラックLL
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347015RR8912BK5ブラックXL
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347031RR8912RD2レッドM
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347040RR8912RD3レッドL
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347049RR8912RD4レッドLL
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347058RR8912RD5レッドXL
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする