メッシュカーゴパンツルーズフィット

メッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロードメッシュカーゴパンツルーズフィット - ラフアンドロード

収納に長けたカーゴスタイルメッシュパンツ
強烈な夏の太陽光を効果的に遮断する特殊製法を施した、高い引き裂き強度を持つスパックスメッシュEXTRAを採用。 ウエストパッド、ニーシンガードを標準装備し、しっかりライダーを守ります。気の利いたポケット配置と高い収納力により、ツーリング時の小物を上手に分類収納可能。ゆとりのルーズフィット仕様によりウエストのアジャストが可能で、スマートなシルエットはバイクに乗っても降りてもその場に自然に溶け込みます。

用途
品番: RR7513LF
品名: メッシュカーゴパンツルーズフィット
COLOR ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、
MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
※サイズチャート
MATERIAL: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ
PROTECTOR:ウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
ブラックプロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347627RR7513LFBK1SW
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05347645RR7513LFBK3LW
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05347636RR7513LFBK2MW
14,800
取扱い終了
返品不可
05347661RR7513LFBK-S2MWショート
14,800
取扱い終了
返品不可
05347670RR7513LFBK-S3LWショート
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする