メリーナ フィオーレ プリムトレー

メリーナ フィオーレ プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ フィオーレ プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ フィオーレ プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ フィオーレ プリムトレー - マルケイ(国際化工)メリーナ フィオーレ プリムトレー - マルケイ(国際化工)

割れにくく丈夫で長持ち・柔らかな感性の半透明トレー
独自の半透明メラミン技術を活かしたシリーズ、MELLINA・FIORE(メリーナ・フィオーレ)。耐熱性・耐衝撃性に優れ、落としても割れにくく、傷つきにくいので長期間きれいに使えます。
食品衛生法に適合、安全安心な日本製。
丸洗いも大丈夫、食器洗浄機が使えます。アルコールに強い素材なのでアルコール消毒液でのふき取りも可能です。
絵柄は2種類。「ガーデン」はかわいいアッシュカラーの北欧風花柄。シンプル&モダンなテイストでウッディなキッチンやダイニングにもぴったりです。
「野花」はメルヘンイラストの第一人者・永田萠さんがナチュラルタッチで描いた優しく可憐なイラストが魅力。フェミニンなテイストのロングセラーです。

材質メラミン樹脂温度(℃)耐熱・耐冷:120(湿熱80)対応食器洗浄乾燥機使用可内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346069M583 MNB210×90×h18110No.3ミスティ野花
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346078M585 GD220×160×h18179No.5ガーデン
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346087M586 GD300×210×h19290No.6ガーデン
2,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346096M587 GD350×250×h20389No.7ガーデン
3,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346105M588 GD410×300×h22572No.8ガーデン
4,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする