長角NOSトレー

長角NOSトレー - マルケイ(国際化工)長角NOSトレー - マルケイ(国際化工)長角NOSトレー - マルケイ(国際化工)長角NOSトレー - マルケイ(国際化工)

紙を樹脂で補強した、軽くて丈夫な洗えるトレー。
紙と樹脂のハイブリッド技術から生まれたラミネトレー。
食洗機対応でお手入れも簡単。
幅広のリブは持ちやすいデザイン。
上品な木目の風合いは飽きが来ず、様々なシーンにマッチします。
製品の50%以上が持続的に利用可能な資源である紙でできています。
洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し漂白剤の取扱説明書をお読みください。
塩素系漂白剤は光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので使用しないでください。
食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますので注意してください。

材質材質:紙+樹脂温度(℃)耐熱・耐冷:100対応食器洗浄乾燥機使用可内容量1枚
注意
※電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので使用しないでください。
※高温・長時間の浸漬は表面を侵しますので予備浸漬は30~40℃のお湯で15~20分程度としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345911NKN2 WM305×210×h15シラモクメ19130
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
05345920NKN2 LOK305×210×h15ライトオーク19130
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
05345929NKN3 WM352×231×h15シラモクメ24235
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
05345938NKN3 LOK352×231×h15ライトオーク24235
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする