コンパクトツール
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用)
集塵用ダクトホース。
用途
集塵用
適合機種
EKC-2100、EKC-2100N
材質
ナイロン
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345728
-
¥6,720
¥
6,698
¥7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください