曜日別特売

ネピア ネピネピトイレットロール 2倍巻

ネピア ネピネピトイレットロール 2倍巻 - 王子ネピア
(3件のレビュー)

●やわらかい2倍巻●2倍巻なので、持ち帰りや保管に便利●気分華やぐボタニカル柄●吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適●フレッシュパルプ100%●バイオマスインキ&フィルム10%採用●紙幅109mm品

タイプダブルデザインボタニカル柄FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10内容量1パック(12ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354128-
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05354128
2026-01-05
用途: 普通にトイレで使用します。
サービス業

二倍巻きでも、品質は良いと思います。
お得商品かと思います。

2025-11-03
用途: トイレ用
不動産業

大手製紙会社の製品なので、肌ざわりも良くとても満足しております。リピート購入する予定です。

2025-03-01
用途: トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

紙質も柔らかく肌触りもいいです。
模様もかわいいのでまた購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする