曜日別特売

プロテクションニーウォーマー

プロテクションニーウォーマー - ラフアンドロードプロテクションニーウォーマー - ラフアンドロードプロテクションニーウォーマー - ラフアンドロード

プロテクター兼用で抜群に暖かいレッグカバー
大袈裟すぎないルックスが、シチュエーションを選びません。暖かいハイテク中綿ウォームマックスをキルトした、スリムフィット防風・防寒仕様。底冷えのする足首から一番辛い膝上までをあったかくカバーします。後ろがマジックテープで開くので、脱着も靴を脱がずに簡単に行えます。

用途
品番: RR7927
品名: プロテクションニーウォーマー
COLOR: ブラック
SIZE:
STANDARD(身長150~175cm、製品全長52cm)、LONG(身長165~185cm、製品全長59cm)
MATERIAL: 600Dバリアクロス、圧縮ウレタンパッド 中綿/ウォームマックス 裏地/タフタキルト
※ネームタグデザインは予告なく変更になる場合があります。
ブラック内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05355187RR7927BK3ロング
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
05355178RR7927BK2スタンダード
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする