ダブルウォールグラス カプリ

ダブルウォールグラス カプリ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス カプリ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス カプリ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス カプリ - BIALETTI(ビアレッティ)

保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
ハンドルがあるカプリはたっぷりのコーヒーやカフェラテをいれるのにもぴったり
※食洗機対応

セット内容グラス2個材質耐熱ガラス寸法(mm)90×90×115対応食器洗浄乾燥機使用可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353586DBW0101セット(2個×160mL)190160ml/2個セット
4,364
4,098
4,508(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
05353595DBW0081セット(2個×350mL)280350ml/2個セット
5,273
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする