曜日別特売

ダブルウォールグラス フィレンツェ

ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)ダブルウォールグラス フィレンツェ - BIALETTI(ビアレッティ)

保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
グラスへ触れる唇へのタッチがやさしく、そしてグラス内の飲み物がゆっくりと流れ落ちる美しい曲線を描く、飲みやすいデザイン
※食洗機対応

材質耐熱ガラス対応食器洗浄乾燥機使用可セット内容グラス2個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353559DBW0131セット(2個×80mL)80ml/2個セット65×65×65115
2,636
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
05353568DBW0121セット(2個×200mL)200ml/2個セット90×90×95190
3,091
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
05353577DBW0111セット(2個×300mL)300ml/2個セット90×90×120240
3,182
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする