泉製紙
ながまきすみっコぐらし40m
(1件のレビュー)
すみっコぐらしのプリント付長巻トイレットロール
タイプ
ダブル
再生材使用率(%)
99
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-012833
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
219001
バイオマス配合率(%)
10
再生材使用
使用
内容量
1パック(8ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05354137
-
オープン
¥
699
¥769
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください