360度撮影対応2カメラドライブレコーダー

360度撮影対応2カメラドライブレコーダー - KENWOOD

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。
「3D NAND型64GB microSDカード」付属
水平360°全方位録画対応
前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載
前後2カメラに「HDR機能」を搭載
ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属

付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず)外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53)ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)センサーGセンサー:内蔵設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画消費電流(mA)420(最大520)単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2)解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)録画時間手動:前5秒、後15秒素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS動画フォーマット:H.264(MP4)F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8記録時間イベント:前5秒、後15秒記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163°動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード)モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)内容量1台
注意
※駐車監視録画には、車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)が必要です。
※撮影タイミングはメインユニット(前方用カメラ)に連動します。
※駐車監視録画時の衝撃検知は、メインユニット(前方用カメラ)が検知した場合に作動します。
※常時録画などの1ファイルあたり録画時間が短くなる場合があります。
※OSのバージョンなど使用環境はダウンロードページをご確認ください。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05353611DRV-G60CW
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする