ステンレス製キッチン平台

ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇ステンレス製キッチン平台 - 高昇
材質ステンレスSUS201板厚(mm)1.2棚板厚さ(mm)約40内容量1セット(1セット)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05349271skk-001-6030約600×300×300
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349280skk-001-9030約900×300×300
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349289skk-001-12030約1200×300×300
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349298skk-001-15030約1500×300×300
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする