高昇
スタンド付きデジタルサイネージ
解像度
1920×1080
輝度(cd/m
2
)
500
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
輝度(cd/m
2
)
横幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348878
DSNS-C-43-2k
500
スタンド:450、ディスプレイ:547
スタンド:530、ディスプレイ:58
スタンド:1230、ディスプレイ:957
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
05348887
DSNS-D-43-2k
500
スタンド:450、ディスプレイ:547
スタンド:528、ディスプレイ:58
スタンド:1220、ディスプレイ:957
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000