ステンレス作業台3段タイプ

ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇ステンレス作業台3段タイプ - 高昇
(3件のレビュー)
材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3内容量1セット(1セット)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05349456kot3ba-3045300450800天板:120/2.3段目:60
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349465kot3ba-4545450450800天板:120/2.3段目:60
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349481kot3ba-6045600450800天板:120/2.3段目:60
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349490kot3ba-7545750450800天板:120/2.3段目:60
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349499kot3ba-9045900450800天板:120/2.3段目:60
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349508kot3ba-100451000450800天板:120/2.3段目:60
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349517kot3ba-120451200450800天板:120/2.3段目:60
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349526kot3ba-150451500450800天板:120/2.3段目:60
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349535kot3ba-6060600600800天板:120/2.3段目:60
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349551kot3ba-7560750600800天板:120/2.3段目:60
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349560kot3ba-9060900600800天板:120/2.3段目:60
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349569kot3ba-100601000600800天板:120/2.3段目:60
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349578kot3ba-120601200600800天板:120/2.3段目:60
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月26日
05349587kot3ba-150601500600800天板:120/2.3段目:60
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349596kot3ba-180601800600800天板:120/2.3段目:60
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05349499
2026-03-04
用途: 厨房
アール・プロ株式会社飲食業

しっかりした作り、材質で、想像以上のコスパでした!

2025-10-08
用途: 牛農場で使用

牛農場の家畜人工授精所のステンレスシンクの横に設置。オールステンレスで腐食も無く、清潔感があり快適に使用できています。下にものを置けるのもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05349578
2025-09-18
用途: 厨房の盛り付け台
飲食業

下に食器を置けるのでやりやすい。
上の台に奥側に物が落ちないようについたてがあると尚便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする