ステンレス作業台2段タイプ

ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇ステンレス作業台2段タイプ - 高昇
(1件のレビュー)
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター内容量1セット(1セット)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05348896kot2ba-3045300450
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348905kot2ba-4045400450
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348921kot2ba-4545450450
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348930kot2ba-5045500450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348939kot2ba-4060400600
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348948kot2ba-6045600450
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348957kot2ba-5060500600
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348966kot2ba-6060600600
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348975kot2ba-7045700450
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348991kot2ba-7060700600
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349000kot2ba-7545750450
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349009kot2ba-7560750600
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349018kot2ba-8045800450
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349027kot2ba-8060800600
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349036kot2ba-9045900450
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349045kot2ba-9060900600
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349061kot2ba-100451000450
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349070kot2ba-100601000600
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349079kot2ba-120451200450
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349088kot2ba-120601200600
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月26日
05349097kot2ba-150451500450
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349106kot2ba-150601500600
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349115kot2ba-180451800450
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05349131kot2ba-180601800600
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05349088
2025-09-09
用途: 焼き鳥屋で仕込み作業台です。
Aコープ一武店

梱包もしっかりしてありました。凹みもなくピカピカで大切に使いたいと思える輝きです。
下段の高さも自由に決められるし、水洗いする時も下段には水がかからないようになっているので濡れたくないものを入れておけるので便利です。
幅120を買いましたが、そこまで重くはないので掃除もしやすいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする