東洋国際
3/8高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:ステンレス
品番
(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)
0~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.0
ねじ規格
口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)
0~+80
ホース外径(Φmm)
9.5
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:90
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05351057
TW210-9×10m 1-5 SUS
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351066
TW210-9×15m 1-5 SUS
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351075
TW210-9×20m 1-5 SUS
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351091
TW210-9×30m 1-5 SUS
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351100
TW210-9×40m 1-5 SUS
40
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351109
TW210-9×50m 1-5 SUS
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください