東洋国際
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス
品番
(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
ねじ規格
アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:50
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350470
TW210-6×10m (4+1013+SP)*2 SUS
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350479
TW210-6×15m (4+1013+SP)*2 SUS
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350488
TW210-6×20m (4+1013+SP)*2 SUS
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350497
TW210-6×30m (4+1013+SP)*2 SUS
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350506
TW210-6×40m (4+1013+SP)*2 SUS
40
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350515
TW210-6×50m (4+1013+SP)*2 SUS
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください