東洋国際
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:ステンレス
品番
(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.0
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)
取り回し:90
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05351861
TW210-9×1m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351870
TW210-9×3m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351879
TW210-9×5m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351888
TW210-9×8m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351897
TW210-9×10m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351906
TW210-9×15m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351915
TW210-9×20m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351931
TW210-9×30m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351940
TW210-9×40m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
40
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351949
TW210-9×50m 1+NC17-1+NC17C SUS+BSBM
50
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください