ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング ステンレス

ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス - 東洋国際ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス - 東洋国際ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351188TW210-9×10m (4+1013+SP)*2 SUS3042110
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351197TW210-9×15m (4+1013+SP)*2 SUS3042115
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351206TW210-9×20m (4+1013+SP)*2 SUS3042120
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351215TW210-9×30m (4+1013+SP)*2 SUS3042130
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351231TW210-9×40m (4+1013+SP)*2 SUS3042140
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351240TW210-9×50m (4+1013+SP)*2 SUS3042150
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする