1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス - 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス - 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス - 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス - 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:130内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350181TW210-12×50m 1+4CSF-1+4CPF SUS50
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
05352606TW210-12×10m 1+4CSF-5+4CPM SUS10
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352615TW210-12×15m 1+4CSF-5+4CPM SUS15
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352631TW210-12×20m 1+4CSF-5+4CPM SUS20
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352640TW210-12×30m+1+4CSF-5+4CPM SUS30
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352649TW210-12×40m 1+4CSF-5+4CPM SUS40
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352658TW210-12×1m 1+4CSF-1+4CPF SUS1
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352667TW210-12×3m 1+4CSF-1+4CPF SUS3
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352676TW210-12×5m 1+4CSF-1+4CPF SUS5
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352685TW210-12×8m 1+4CSF-1+4CPF SUS8
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352701TW210-12×10m 1+4CSF-1+4CPF SUS10
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352710TW210-12×15m 1+4CSF-1+4CPF SUS15
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352719TW210-12×20m 1+4CSF-1+4CPF SUS20
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352728TW210-12×30m 1+4CSF-1+4CPF SUS30
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352737TW210-12×40m 1+4CSF-1+4CPF SUS40
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする