曜日別特売

有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350680TW210-6×1m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF1
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350689TW210-6×3m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350698TW210-6×5m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350707TW210-6×10m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF10
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350716TW210-6×15m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350725TW210-6×20m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350741TW210-6×30m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF30
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350750TW210-6×40m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF40
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350759TW210-6×50m 1+2CPF-1+2CSF SUS(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF50
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350768TW210-6×10m 1+2CSF-5+2CPM SUS(口金具・カプラ)1+2CSF=5+2CPM10
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350777TW210-6×15m 1+2CSF-5+2CPM SUS(口金具・カプラ)1+2CSF=5+2CPM15
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350786TW210-6×20m 1+2CSF-5+2CPM SUS(口金具・カプラ)1+2CSF=5+2CPM20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350795TW210-6×30m 1+2CSF-5+2CPM SUS(口金具・カプラ)1+2CSF=5+2CPM30
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350811TW210-6×40m 1+2CSF-5+2CPM SUS(口金具・カプラ)1+2CSF=5+2CPM40
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350820TW210-6×50m 1+2CSF-5+2CPM SUS(口金具・カプラ)1+2CSF=5+2CPM50
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする