有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350829TW210-6×1m 1+2CPF-1+2CSF SS+SUS211
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350838TW210-6×3m 1+2CPF-1+2CSF SS+SUS213
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350847TW210-6×5m 1+2CPF-1+2CSF SS+SUS215
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする