東洋国際
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:ステンレス
品番
(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)
取り回し:50
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350585
TW210-6×1m 1+NC16-1+NC16C
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350601
TW210-6×3m 1+NC16-1+NC16C
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350610
TW210-6×5m 1+NC16-1+NC16C
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350619
TW210-6×10m 1+NC16-1+NC16C
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350628
TW210-6×15m 1+NC16-1+NC16C
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350637
TW210-6×20m 1+NC16-1+NC16C
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350646
TW210-6×30m 1+NC16-1+NC16C
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350655
TW210-6×40m 1+NC16-1+NC16C
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350671
TW210-6×50m 1+NC16-1+NC16C
50
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください