東洋国際
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:SUS
品番
(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)
0~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×20.0
ねじ規格
口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)
0~+80
ホース外径(Φmm)
12.7
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:130
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05352141
TW210-12×1m 1-5 SUS
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352150
TW210-12×3m 1-5 SUS
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352159
TW210-12×8m 1-5 SUS
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352168
TW210-12×10m 1-5 SUS
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352177
TW210-12×15m 1-5 SUS
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352186
TW210-12×20m 1-5 SUS
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352195
TW210-12×30m 1-5 SUS
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352211
TW210-12×40m 1-5 SUS
40
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください