東洋国際
1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:SUS
品番
(口金具)1
使用温度範囲(℃)
0~+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×20.0
ねじ規格
口金具品番1:R1/2
耐熱温度(℃)
0~+80
ホース外径(Φmm)
12.7
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:130
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350147
TW210-12×50m 1-1 SUS
50
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
05351958
TW210-12×1m 1-1 SUS
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351967
TW210-12×3m 1-1 SUS
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351976
TW210-12×5m 1-1 SUS
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351985
TW210-12×8m 1-1 SUS
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352001
TW210-12×10m 1-1 SUS
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352010
TW210-12×15m 1-1 SUS
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352019
TW210-12×20m 1-1 SUS
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352028
TW210-12×30m 1-1 SUS
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352037
TW210-12×40m 1-1 SUS
40
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050