曜日別特売

精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351687TW210-9×8m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351696TW210-9×10m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM10
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351705TW210-9×15m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351721TW210-9×20m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351730TW210-9×30m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM30
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351739TW210-9×40m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM40
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351748TW210-9×50m 1+3CSF-5+3CPM S20C+SUS304(口金具・クイックカプラ)1+3CSF=5+3CPM50
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351757TW210-9×1m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF1
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351766TW210-9×3m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351775TW210-9×5m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351791TW210-9×8m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351800TW210-9×10m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF10
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351809TW210-9×15m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF15
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351818TW210-9×20m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351827TW210-9×30m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF30
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351836TW210-9×40m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF40
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351845TW210-9×50m 1+3CPF-1+3CSF SS+SUS(口金具・クイックカプラ)1+3CPF=1+3CSF50
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする