東洋国際
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
ケルヒャー金具:真鍮
品番
(ケルヒャー金具)K1=K2
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:50
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05350366
TW210-6×5m+K1+K2
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350375
TW210-6×8m+K1+K2
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350391
TW210-6×10m+K1+K2
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350400
TW210-6×15m+K1+K2
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350409
TW210-6×20m+K1+K2
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください