蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮

蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 - 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 - 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351425TW210-9×1m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM1
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351441TW210-9×3m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM3
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351450TW210-9×5m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM5
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351459TW210-9×8m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351468TW210-9×10m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM10
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351477TW210-9×15m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM15
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351486TW210-9×20m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM20
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351495TW210-9×30m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM30
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351511TW210-9×40m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM40
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351520TW210-9×50m 1+NC17-1+NC17C SS+BSBM50
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする