精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351529TW210-9×1m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF1
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351538TW210-9×3m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF3
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351547TW210-9×5m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF5
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351556TW210-9×8m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF8
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351565TW210-9×10m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF10
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351581TW210-9×15m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF15
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351590TW210-9×20m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF20
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351599TW210-9×30m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF30
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351608TW210-9×40m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF40
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351617TW210-9×50m 1+3CSF-1+3CPF SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=1+3CPF50
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351626TW210-9×10m 1+3CSF-5+3CPM SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=5+3CPM10
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351635TW210-9×15m 1+3CSF-5+3CPM SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=5+3CPM15
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351651TW210-9×20m 1+3CSF-5+3CPM SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=5+3CPM20
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351660TW210-9×30m 1+3CSF-5+3CPM SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=5+3CPM30
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351669TW210-9×40m 1+3CSF-5+3CPM SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=5+3CPM40
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05351678TW210-9×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS(口金具・カプラ)1+3CSF=5+3CPM50
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする