曜日別特売

ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付

ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付 - 東洋国際ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付 - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350418TW210-6×5m+K1+K15
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350427TW210-6×8m+K1+K18
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350436TW210-6×10m+K1+K110
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350445TW210-6×15m+K1+K115
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350461TW210-6×20m+K1+K120
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする