1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 - 東洋国際1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350156TW210-12×50m 1-1 SS50
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
05352046TW210-12×1m 1-1 SS1
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352055TW210-12×3m 1-1 SS3
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352071TW210-12×5m 1-1 SS5
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352080TW210-12×8m 1-1 SS8
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352089TW210-12×10m 1-1 SS10
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352098TW210-12×15m 1-1 SS15
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352107TW210-12×20m 1-1 SS20
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352116TW210-12×30m 1-1 SS30
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352125TW210-12×40m 1-1 SS40
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする