曜日別特売

3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス - 東洋国際3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350856TW210-9×1m 1-1 SUS1
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350865TW210-9×3m 1-1 SUS3
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350881TW210-9×5m 1-1 SUS5
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350890TW210-9×8m 1-1 SUS8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350899TW210-9×10m 1-1 SUS10
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350908TW210-9×15m 1-1 SUS15
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350917TW210-9×20m 1-1 SUS20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350926TW210-9×30m 1-1 SUS30
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350935TW210-9×40m 1-1 SUS40
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05350951TW210-9×50m 1-1 SUS50
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする