東洋国際
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番
(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.5
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
口金具:ステンレス
半径(Φmm)
取り回し:50
内容量
1本
注意
※ホースサイズは1/4ですがカプラサイズは3/8となります。モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05352746
TW210-6×1m 1+3CPF-1+3CSF SUS
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352755
TW210-6×3m 1+3CPF-1+3CSF SUS
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352771
TW210-6×5m 1+3CPF-1+3CSF SUS
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352780
TW210-6×10m 1+3CPF-1+3CSF SUS
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352789
TW210-6×15m 1+3CPF-1+3CSF SUS
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352798
TW210-6×20m 1+3CPF-1+3CSF SUS
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352807
TW210-6×30m 1+3CPF-1+3CSF SUS
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352816
TW210-6×40m 1+3CPF-1+3CSF SUS
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05352825
TW210-6×50m 1+3CPF-1+3CSF SUS
50
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください